Beli size 46 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BANDO V-Belt Green Seal (Size 20-100) B Type (Vanbelt)Deskripsi:V-belt bando multiple green seal lebih cocok untuk diaplikasikan terhadap mesin - mesin yg ringan atau yang di oprasionalkan secara temporary (daya yg tidak terlalu besar, rpm sedang, serta temperatur lingkungan yg tidak terlampau tinggi ±60°C).atribut:
- Material: Rubber
- Thickness (mm): 10.3
- SUPER TOOL Double-Size Rachet Wrench Reversible Claw Type (Kunci Ring Ratchet)Deskripsi:- The Opening of the socket for change over the reversible type enables easy cleaning of sand and dirt, etc. - 34 sizes of double socket type (Revesible claw type) are availabe to cover a variety of uses. - Lubricate before a varety of uses.atribut:
- Size (mm): 22x24
- Length (mm): 355
- Thickness (mm): 20
- Dimension D (mm): 49
- Dimensions d2 (mm): 33
- Dimensions d3 (mm): 30
- Dimensions ℓ1: 18
- TEKIRO Socket Set (Kunci Soket Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- KRISBOW Socket 3/4inch (Mata Sock)Deskripsi:Socket Square Drive 3/4inch 22mm adalah kunci yang digunakan untuk melepaskan dan mengganti mur/sekrub dengan tengah kepala membentuk segienam dan ujungnya berbentuk Socket. Kunci sock Krisbow terbuat dari alloy steel dilapisi chrome sehingga tahan terhadap korosi. Kunci Socket sangat diperlukan untuk membuka baut yang tertanam pada komponen mesin dimana kunci lain tidak dapat dipergunakan untuk membukanya. Kunci Socket Krisbow mempunyai ukuran square drive 3/4inch dengan nut size 22mm sering dipergunakan pada konstruksi dan industri otomotif.atribut:
- Type: Socket
- Square Drive (inch): 3/4
- Material: Chrome Vanadium Steel
- KENT Sepatu Safety Low Cut Madura 78124 (Sepatu Proyek)Deskripsi:Sporty oxford with deluxe padded collaratribut:
- Color: Black
- Outsole: Polyurethane
- SNI License: Yes
- CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Rebound 7111H (Sepatu Proyek)Deskripsi:CHEETAH Rebound™ adalah sepatu safety dengan design yang ringan dan elegant untuk kenyamanan di segala aktivitas.Steel Toe Cap:Impact resist 200 Joules (20kg), Compression resist 1100 Newton (1000kg). Wide Toe Fit.Dual PU Outsole:Sol yang ringan dan empuk, nyaman dan aman untuk dipakai sepanjang hari.Oil Resistant, Slip Resistant, Antistatic.EN ISO 20345:Spesifikasi dan material dengan standar mutu internasional.SNI 7079:Dibuat sesuai dengan syarat mutu sepatu pengaman yang diterbitkan Badan Standarisasi Nasional (BSN).atribut:
- Color: Black
- SNI License: Yes
- SNI Number: 158/W/RE/B/V/2017
- KENT Sepatu Boots Safety PVC (Sepatu Proyek)atribut:
- Color: Yellow
- SNI License: Yes
- AETOS Sepatu Safety Ankle Boots Karet Samping Copper Warna Mocca (Sepatu Proyek)Deskripsi:Aetos Safety Footwear is a brand with commitment to exceptional performance, protection and value. Every Aetos is handcrafted in-house using the latest technology and innovative manufacturing techniques. More than 70 individual parts are united in 50 production steps in creating our high quality shoes & boots.atribut:
- Color: Mocca
- SNI License: Yes
- SUPER TOOL Single-End Ratchet Wrench (Kunci Ring Ratchet)Deskripsi:-Invert it front to back for reversal use.-A cathodic electrodeposition coating finish.-The gear pitch of the socket is coarse and fast tightening is possible.-Safety rope mounting holes are provided for sizes of 17 to 46mm across-flat dimension.
- SAFETY JOGGER Sepatu Safety Ankle Boots Aura S3 (Sepatu Proyek)Deskripsi:Leather shoe, water repellent, black, mesh nylon lining, antistatic, puncture resistant SJ Flex sole, shock proof, anti slip, composite toe, S3 Pu/Pu sole, ESD.Application areas: Construction, Industry.atribut:
- Series: Aura S3
- Sole: PU
- SNI License: Yes
- Color: Hitam
- Insole: Premoulded
- Lining: Mesh Nylon
- Mid Sole: Puncture resistant SJ FLEX
- Toe Cap: Composite
- EIGHT Hexagonal Bar Spanner Standard Size Single Itematribut:
- Size Standard: Milli
- Point Shape: hexagonal
- Shape: L type
- Inservice Sepatu Boots Safety Type S4 (Sepatu Proyek)Deskripsi:- Sepatu Boots Safety Pull-On Waterproof memiliki toe cap baja, outsole PVC/Nitril.- Anti Slip: Sepatu Boot ini sesuai dengan persyaratan EN 13287 mengenai klasifikasi anti slip SRA.- Toe cap: Toe cap baja "Nature form" memberikan ruang tambahan di area jari kaki dengan impact rating 200 J.- Full Innersole (opsional): Tambahan moulded footbed untuk tambahan penahan tumit. Footbed juga dapat menjadi alas penyongkong lekukan kaki. Standar: Sepatu boot ini sudah sesuai dengan:- Standar Indonesia SNI 7079- Standar Indonesia SNI 1547 Sepatu boot PVC tahan bahan kimia- Standar Amerika ASTM F2413-11 M I/75 C/75 SD- Standar Eropa EN ISO 20345:2011 Bahan:- Desain bagian atas: Fully lined, sepatu boot pull-on panjang bawah lutut dengan bahan tambahan untuk anti bau. Desain Eropa menawarkan ketebalan ekstra untuk area yang memerlukan perlindungan maksimum (seperti area pergelangan kaki, tumit, metatarsal, dan jari kaki) dan lebih tipis di area yang membutuhkan fleksibilitas maksimum dan lebih sedikit massa. Kick off lugs untuk membantu melepas sepatu boot. Heel stabilizer untuk meningkatkan kestabilan kaki bagian belakang agar terhindar dari cedera engkel.- Bahan bagian atas: PVC yang dibentuk secara langsung dan tahan terhadap berbagai bahan tambang, minyak dan lemak nabati/hewani, pupuk, asam, bahan kimia disinfektan (lihat bagan bahan kimia yang dapat ditahan PVC untuk informasi yang lebih rinci).- Desain sol: Desain sol serbaguna dengan area sol cleated yang lebar dengan lekukan untuk penyebaran zat cair pada sol. Sol sepatu ini juga anti licin dan aman digunakan pada permukaan basah yang rata. Bagian sol lebar di tumit dan di bagian depan dirancang agar meningkatkan kemampuan anti slip dan keseimbangan kaki saat menapak.- Sol: Sol bagian luar menggunakan kombinasi karet PVC dan nitril yang dibentuk secara langsung agar sepatu dapat memberikan performa yang lebih baik dan tahan lama. Tahan panas hingga 100°C.atribut:
- Color: Black-Yellow
- SNI License: Yes
- monotaro 4 Size Ratchet Wrench (Kunci Ring Ratchet)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Ring Ratchetatribut:
- Overall Length (mm): 146.5
- Number of Teeth: 18 (6 x 8 side), 20 (10 x 12 side)
- Feed angle (°): 20 (6 x 8 side), 18 (10 x 12 side)
- Nominal Size (mm): 6×8、10×12
- Dimensions (mm): 6×8 , 10×12
- BANDO Double V-Belt Hexagon (Size 45-99) AA Type (Vanbelt)atribut:
- Angle (°): 40
- Thickness (mm): 10.3
- Top Width (mm): 12.5
- Type: AA
- Donati Office Chair FRAME 1-Large C HDT Chrome, HDT, Large Size Series Fabric (Kursi Kantor / Kursi Kerja)Deskripsi:Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.atribut:
- Seat Cover: Fabric
- TRUSCO Drill Sleeve (Sok Bor)Deskripsi:-Use it to reduce morse taper size of drill and reamer. (For matching with the taper size of the spindle of the drilling machine used)atribut:
- Material: Chromium Molybdenum Steel (Scm415), A Quenching Polished Item.
- Niigata Seiki (SK) Steel Pin GaugeDeskripsi:- A pin gauge is a pin-shaped (cylindrical) gauge with precisely finished diameter dimensions.- This is the most common pin gauge.- All products have undergone sub-zero treatment to prevent aging.- Since it is a perfect circle, it can be used in any situation.Purpose:- For inspecting hole diameter.- As parts for molds.- For core wobbling inspection.- For R measurement.atribut:
- Length (mm): 50
- FPC AdapterDeskripsi:-This adapter is used to convert the size of insertion angle.-SAD-43, 64 and 86 are made of nickel chrome molybdenum steel(SNCM)which has higher strength.atribut:
- Material: Chromium molybdenum steel (SCM)
Daftar Harga size 46 Terbaru November 2026
| TOSO Curtain Rail Large-Size Option (Aksesoris Rel Tirai) | Rp39.900 |
| BANDO V-Belt Green Seal (Size 20-100) B Type (Vanbelt) | Rp19.900 |
| SUPER TOOL Double-Size Rachet Wrench Reversible Claw Type (Kunci Ring Ratchet) | Rp419.900 |
| TEKIRO Socket Set (Kunci Soket Set) | Rp359.900 |
| KRISBOW Socket 3/4inch (Mata Sock) | Rp89.900 |
| KENT Sepatu Safety Low Cut Madura 78124 (Sepatu Proyek) | Rp309.900 |
| CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Rebound 7111H (Sepatu Proyek) | Rp489.900 |
| KENT Sepatu Boots Safety PVC (Sepatu Proyek) | Rp289.900 |
| FATOOLS Open End Slogging Wrench Metric Size | Rp289.900 |
| AETOS Sepatu Safety Ankle Boots Karet Samping Copper Warna Mocca (Sepatu Proyek) | Rp639.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102620595-1.jpg)
%20B%20Type%20(Vanbelt)/qhP101544953-3.jpg)
/eqP103208530-1.jpg)
/puP101003930-3.jpg)
/54P103638184-11.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Low%20Cut/KENT%20Sepatu%20Safety%20Low%20Cut%20Madura%2078124%20(Sepatu%20Proyek)/qrP102067963-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/CHEETAH%20Sepatu%20Safety%20Ankle%20Boots%20Rebound%207111H%20(Sepatu%20Proyek)/haP101545622-14.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/KENT%20Sepatu%20Boots%20Safety%20PVC%20(Sepatu%20Proyek)/P102068090-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/AETOS%20Sepatu%20Safety%20Ankle%20Boots%20Karet%20Samping%20Copper%20Warna%20Mocca%20(Sepatu%20Proyek)/dgP101581484-3.jpg)
/P102742709-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/SAFETY%20JOGGER%20Sepatu%20Safety%20Ankle%20Boots%20Aura%20S3%20(Sepatu%20Proyek)/P102037867-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/Inservice%20Sepatu%20Boots%20Safety%20Type%20S4%20(Sepatu%20Proyek)/P101002517-1.jpg)
/2hP101001089-10.jpg)
%20AA%20Type%20(Vanbelt)/m5P103766797-1.jpg)
/rlP105485993-1.jpg)
/P102775017-1.jpg)
%20Steel%20Pin%20Gauge/fvP101502571-2.jpg)

%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)